万年筆 プロフィット21 スターリングシルバー925

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20244887 品番 105027220
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

軸に白く美しい光沢を放つスターリングシルバーを使用し、素材の価値と書き味を極めた万年筆。
軸に使用されているスターリングシルバーは、銀の含有率が92.5%の銀合金です。鉱物の中で最も高い光の反射率で、白く美しい光沢を放ちます。また、ステータス性も高い21金ペン先は、弾力性に富み、「これぞ万年筆」というしなやかな感触と滑らかな書き味をもたらします。素材の価値と書き味を極めた、人生の節目にふさわしい筆記具です。

付属品万年筆品質保証書、フォレステーショナリー説明カード、PenWorld説明書、添付用インクカートリッジ(ブラック)2本、万年筆使用説明書、クリーニングクロス、製品説明書、ケース 仕様【蓋・胴・大先・蓋栓・尾栓】スターリングシルバー925 タイプ細字(F) 方式コンバーター・カートリッジ両用式 本体質量(g)49.2 仕上【金属部】ゴールドIP 本体サイズ(mm)Φ19.3×142.1(クリップ部含む) ペン先21金・大型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする