セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆本体
万年筆 伝統漆芸 畷 箔散
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20244948
品番
101990479
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は209,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
「伝統漆芸 畷」は蓋に特長的な筋状成形を施し、機能美あふれる仕上がりとなっております。
地に施されたムラのある燻し銀箔は洋の雰囲気を醸し、そこに箔を散らし漆で仕上げています。
付属品
クリーニングクロス1枚、添付用カートリッジインク (ブラック) 2本、万年筆使用説明書 1部、製品説明書 1部、万年筆品質保証書 1部、桐箱
仕様
【蓋】エボナイト、筋状成形、漆塗り、箔散【胴】エボナイト、漆塗り、箔散【大先】PMMA樹脂
種別
煌 koh 銀箔
タイプ
中字(M)
方式
コンバーター・カートリッジ両用式
本体質量(g)
31
仕上
【金属部】ゴールドIP
本体サイズ(mm)
Φ18.7×151.6
ペン先
21金・大型
繰り返し・詰め替え
対応