万年筆 伝統漆芸 畷 箔散

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20244957 品番 101990480
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は209,800円となります。
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

「伝統漆芸 畷」は蓋に特長的な筋状成形を施し、機能美あふれる仕上がりとなっております。
地に施されたムラのある燻し銀箔は洋の雰囲気を醸し、そこに箔を散らし漆で仕上げています。

付属品クリーニングクロス1枚、添付用カートリッジインク (ブラック) 2本、万年筆使用説明書 1部、製品説明書 1部、万年筆品質保証書 1部、桐箱 仕様【蓋】エボナイト、筋状成形、漆塗り、箔散【胴】エボナイト、漆塗り、箔散【大先】PMMA樹脂 種別赫 kaku 銅箔 タイプ中字(M) 方式コンバーター・カートリッジ両用式 本体質量(g)31 仕上【金属部】ゴールドIP 本体サイズ(mm)Φ18.7×151.6 ペン先21金・大型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする