万年筆 SHIKIORI 四季織 山水 中細

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 夕燕 注文コード20244966 品番112050301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

日本の自然が織りなす四季を感じる筆記具シリーズに、新たに「大自然をたくましく生き抜く生命の美しさを見つめるシリーズ」として『山水』が加わりました。
動植物をモチーフにした4色展開。蓋・胴と大先のバイカラー。

付属品万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジ用インクブラック、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書 仕様【蓋・胴・大先】PMMA樹脂 夕燕 タイプ中細(MF) 方式コンバーター・カートリッジ両用式 本体質量(g)16.8 仕上【金属部】ゴールドIP 本体サイズ(mm)Φ17×124(クリップ部含む) ペン先14金・中型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする