万年筆 Classic Ko 蒔絵文房 Ala アーラ SV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20245061 品番108888321
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

古代遺跡のように神秘的な印象のデザイン「アーラ SV」
インスピレーションの元となった神話に登場する羽をもつ神々は、吉祥や美を表します
銀蒔絵に螺鈿をあしらった瑞々しい表情が魅力
ジュエリーとともに楽しめる新しい佇まいの蒔絵万年筆です。

付属品クリーニングクロス1枚、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆使用説明書1部、製品説明書1部、万年筆品質保証書1部、桐箱(紐付き) 仕様【蓋・胴・大先】PMMA樹脂/蒔絵 タイプ中細(MF) 方式コンバーター・カートリッジ両用式 本体質量(g)20.2 仕上【金属部】ゴールドIP 本体サイズ(mm)Φ18×129(クリップ部含む) ペン先21金・大型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする