セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆本体
万年筆 プロフィット21 銀 デモンストレーターモデル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20245246
品番
112075600
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
上質な透明の輝きを放つデモンストレーターモデル
ステータス性も高い21金ペン先は、弾力性に富み、「これぞ万年筆」というしなやかな感触と滑らかな書き味をもたらします
付属品
万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジ用インクブラック、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書
仕様
【蓋・胴・大先】PMMA樹脂
軸径(Φmm)
13
タイプ
太字(B)
方式
コンバーター・カートリッジ両用式
本体質量(g)
21.6
仕上
【ペン先】ロジウムプレート【金属部】ニッケルクロムメッキ
本体サイズ(mm)
Φ18×141(クリップ部含む)
ペン先
21金・大型
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※コンバーター内蔵