万年筆 プロフェッショナルギア 銀 デモンストレーターモデル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ細字(F) 注文コード20245289 品番113775200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はタイプ7種類から選べます 他の種類を見る

上質な透明の輝きを放つデモンストレーターモデル
ステータス性も高い21金ペン先は、弾力性に富み、「これぞ万年筆」というしなやかな感触と滑らかな書き味をもたらします

付属品万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジ用インクブラック、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書 仕様【蓋・胴・大先】PMMA樹脂 軸径(Φmm)13 タイプ細字(F) 方式コンバーター・カートリッジ両用式 本体質量(g)21.6 仕上【ペン先】バイカラー【金属部】ニッケルクロムメッキ 本体サイズ(mm)Φ18×129(クリップ部含む) ペン先21金・大型 繰り返し・詰め替え対応
注意
※コンバーター内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする