セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆インク/関連品
筆匠本造りふでペン用カートリッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20245359
品番
130156120
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
インク色
ブラック
商品タイプ
替芯・替インク
成分
水性染料
適合
筆匠本造りふでペン
寸法(mm)
Φ12.5×120
質量(g)
11.4
繰り返し・詰め替え
対応