セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆インク/関連品
万年筆用 カートリッジインク 顔料 12本入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
20245377
品番
130604142
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
セーラー独自開発による超微粒子顔料インク。
目詰まりしにくく、染料インクと変わらない快適な書き心地を実現。
にじみにくく、裏抜けもしにくいのでイラストから公文書まで幅広くお使いいただけます。
仕様
超微粒子顔料
本体質量(g)
1.5
本体サイズ(mm)
Φ6.5×49.5
インク色
青墨(せいぼく)
商品タイプ
替芯・替インク
入数(本)
12
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※セーラーの万年筆でご使用下さい。他社製品で使用し不具合が発生した場合の保証はいたしかねます。