セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆インク/関連品
万年筆用 ボトルインク 蒼墨
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20245386
品番
132002244
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
セーラー独自開発による超微粒子顔料インク。
目詰まりしにくく、染料インクと変わらない快適な書き心地を実現。
にじみにくく、裏抜けもしにくいのでイラストから公文書まで幅広くお使いいただけます。
仕様
超微粒子顔料
本体質量(g)
203
内容量(mL)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×44×70
インク色
蒼墨(そうぼく)
商品タイプ
替芯・替インク
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※リザーバーは付属しておりません。
※セーラーの万年筆でご使用下さい。他社製品で使用し不具合が発生した場合の保証はいたしかねます。