セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 多色/多機能ボールペン
マルシャン JP 2色 ボールペン+シャープペンシル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20245535
品番
160130242
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
黒・赤の2色ボールペン+シャープペンシルをひとつのボディに搭載した多機能筆記具です。
高級感あるメタリックボディに加えてグリップ部分に施された滑りにくいカットが特徴的です。
付属品
複合筆記具説明書、ケース
その他
【替消しゴム】24-0015-005
軸径(Φmm)
9.5
材質/仕上
【軸】アルミ/マットアルマイト仕上
色
ネイビー
方式
シ ャープペンシル:ノック式 / ボールペン:ノック式2色
本体質量(g)
16.8
芯径(mm)
0.5(HB)
本体サイズ(mm)
Φ12×146(クリップ部含む)
替芯
18-0103
ボール径(Φmm)
0.7
色(本体)
ネイビー
芯色
油性ブラック・レッド
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※