セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 油性ボールペン
再生工場 フェアラインネオ ボールペン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20245605
品番
163085231
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
環境に負担をかけないフェアラインシリーズのボールペンです。
材質
軸・大先・クリップ・ノック:PC再生樹脂 / グリップ:エラストマ-樹脂
色
ピンク
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
本体サイズ(mm)
Φ15×140(クリップ部含む)
替芯
18-0062
ボール径(Φmm)
0.7
色(本体)
ピンク
芯色
油性ブラック
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 314
繰り返し・詰め替え
対応