セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 多色/多機能ボールペン
光触媒 セラピカキレイ 3色ボールペン グリッパー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20245657
品番
160351241
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ペンに付着したウイルス・雑菌を光触媒効果で分解する効果を持つ「セラピカキレイ材」を本体に使用した、便利な3色(黒・赤・青)ボールペンです。
材質
軸:PP樹脂/光触媒チタンアパタイト・銀アパタイト配合、 グリップ:エラストマー樹脂/光触媒コーティング
方式
サイドノック式3色
本体質量(g)
11.4
本体サイズ(mm)
Φ17×142(クリップ部含む)
替芯
18-0055
ボール径(Φmm)
0.7
色(本体)
スカイブルー
芯色
油性ブラック・レッド・ブルー
繰り返し・詰め替え
対応