160326218 レフィーノ-d 2色ボールペン+シャープペンシル セーラー万年筆 20245700

レフィーノ-d 2色ボールペン+シャープペンシル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色(本体)ベージュ
内容量1本注文コード20245700品番160326218
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

REFINO-d(レフィーノ・ディー)デニム生地巻き複合筆記具
黒・赤の2色ボールペン+シャープペンシルをひとつのボディに搭載した多機能筆記具です。
蓋と胴にデニム生地を採用。装飾性を高めるために各々のカラーになじむカラーステッチを施しました。
スリムな軸径で、男女問わずご使用いただける仕上がりとなっております。

付属品説明書 複合筆記具、ケースその他【替消しゴム】24-0017-205材質蓋・胴:真鍮/デニム生地巻き軸径(Φmm)9.5方式シャープペンシル:回転ノック式 / ボールペン:回転式2色本体質量(g)26.4芯径(mm)0.5(HB)本体サイズ(mm)Φ13×140(クリップ部含む)替芯18-0103ボール径(Φmm)0.7色(本体)ベージュ芯色油性ブラック・レッド繰り返し・詰め替え対応
注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする