レフィーノ-d 2色ボールペン+シャープペンシル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20245718 品番 160326230
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

REFINO-d(レフィーノ・ディー)デニム生地巻き複合筆記具
黒・赤の2色ボールペン+シャープペンシルをひとつのボディに搭載した多機能筆記具です。
蓋と胴にデニム生地を採用。装飾性を高めるために各々のカラーになじむカラーステッチを施しました。
スリムな軸径で、男女問わずご使用いただける仕上がりとなっております。

付属品説明書 複合筆記具、ケース その他【替消しゴム】24-0017-205 材質蓋・胴:真鍮/デニム生地巻き 軸径(Φmm)9.5 レッド 方式シャープペンシル:回転ノック式 / ボールペン:回転式2色 本体質量(g)26.4 芯径(mm)0.5(HB) 本体サイズ(mm)Φ13×140(クリップ部含む) 替芯18-0103 ボール径(Φmm)0.7 色(本体)レッド 芯色油性ブラック・レッド 繰り返し・詰め替え対応
注意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする