2色ボールペン+シャープペンシル ペンシエロ セレーノ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20245770 品番 160385279
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

「Pensiero」シリーズの[Fiero]の2色ボールペン+シャープペンシルです。
[Fiero(フィエロ)]「誇り」などを意味するイタリア語
贈り物にぴったりな筆記具シリーズ「Pensiero(ペンシエロ)」
「Pensiero(ペンシエロ)」は、思いやり、ちょっとした贈り物のようなニュアンスを持つイタリア語です。
日本人のような奥ゆかしさがある言葉で、筆記具を通じて贈る人も贈られる人もあたたかい気持ちになっていただければという想いが込められています。

付属品説明書 複合筆記具、ケース 材質蓋・胴: 真鍮 / メタリック仕上げ 軸径(Φmm)Φ8.7 ゴールド 方式シャープペンシル:回転ノック式 / ボールペン:回転式2色 本体質量(g)19.8 芯径(mm)0.5(HB) 本体サイズ(mm)Φ11.5×130(クリップ部含む) 替芯18-0103 ボール径(Φmm)0.7 芯色油性ブラック・レッド 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする