セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の ボールペン替芯
ボールペン 替芯0055
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20245797
品番
180055620
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
油性ボールペン用の替芯
用途
油性ボールペン用
寸法(mm)
Φ3×88
色
ブラック
質量(g)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応