セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の ボールペン替芯
ボールペン替芯 0500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
赤
注文コード
20245831
品番
180500230
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
油性ボールペン用の替芯
用途
油性ボールペン用
色
赤
タイプ
細字
本体質量(g)
3.4
本体サイズ(mm)
Φ5.5×95.5
チップタイプ
ステンレス0.7mm
繰り返し・詰め替え
対応