シャープペンシル ペンシエロ ヴェリタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20245955 品番 210390521
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

「Pensiero」シリーズの[Verita]のシャープペンシルです。
[Verita(ヴェリタ)]
「真実」「真理」などを意味するイタリア語
贈り物にぴったりな筆記具シリーズ「Pensiero(ペンシエロ)」
「Pensiero(ペンシエロ)」は、思いやり、ちょっとした贈り物のようなニュアンスを持つイタリア語です。
日本人のような奥ゆかしさがある言葉で、筆記具を通じて贈る人も贈られる人もあたたかい気持ちになっていただければという想いが込められています。

付属品説明書 (新)総合使用説明書(和英)、ケース その他【替消しゴム】24-0011-205 材質蓋・大先:PMMA樹脂 軸径(Φmm)Φ9.5 ダークグレー 方式キャップスライド式 本体質量(g)17.4 芯径(mm)0.5(HB) 本体サイズ(mm)Φ15.5×135(クリップ部含む) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする