曜日別特売
265207202 四季織 マーカー SHIKIORI セーラー万年筆 20246050

四季織 マーカー SHIKIORI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
常盤松(ときわまつ)
内容量1本注文コード20246050品番265207202
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

インクカラーは日本の四季をイメージした、春夏秋冬のイメージカラー。
適度なコシのある筆タイプと、細かい書き込みに最適な細字のツインタイプのマーカーです。
万年筆で使っているお気に入りのインクの色味を異なった風合いで楽しめます。
万年筆とあわせてお使いいただいたり、年末年始の手書きが増える季節に和の色をより手軽な水性マーカーで楽しんだり…様々な筆記シーンで、お気に入りの”色”をお楽しみいただけます。

材質蓋・小蓋・軸・口金:PP再生樹脂 / 蓋栓:PC樹脂常盤松(ときわまつ)タイプ筆(ブラッシュ)・細字(丸芯)本体質量(g)9.5本体サイズ(mm)Φ14×153インク水性染料
注意
※万年筆用インクの色味を再現した水性染料インクを使用しており、万年筆用インクとは成分は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする