どこでもシート

(8件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 20246330 品番 313803000
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

静電気で貼りつき、ホワイトボードマーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません!
ホワイトボードのようなシートフィルムなので、場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。
環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、燃えるゴミとして扱うことができます。
両面使用が可能!また、のりを使用しないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。
画鋲やテープが不要です。

仕様1巻25枚 白・方眼入り(25mm) 材質ポリプロピレン シートサイズ(mm)600×800 シート幅(mm)600 シート長さ(m)20 シート厚さ(mm)0.05 ミシン目(mm)800ごと 繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記後、時間が経過すると消えにくくなる事がございます。その場合には、かたく絞った濡れた布等でボード面を拭いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
開架式棚の目隠し
サービス業

古くなるとすじが目立つ。目隠しだけなら問題なしです。

対象商品:
49763674
2021-10-19
用途:
ホワイトボードの代わりに使用するため購入。
医療・福祉・介護関連業

本当にどこにでも付きました。壁のクロスや窓など。これで会議がスムーズに進みそうです。

対象商品:
49763674
2020-09-23
用途:
簡易的なホワイトボード
教育・研究機関

リモート会議の際に使う一時的な大きなホワイトボードが欲しくて購入。思ったより薄く,再利用のために保管するには工夫が必要。繰り返して使える回数はそれほど多くないかもしれないが,安価なので取り換えていけるので問題ない。大きな段ボールに接着して使うのもよさそう。

対象商品:
65034217
2019-10-01
用途:
ホワイトボード用
製造業

表面の劣化したホワイトボードは、水性ペンで書いた文字を消すのも一苦労でしたが、このシートを貼れば、ホワイトボードに貼ってある罫線シールやビーポップを作り直すことなく再利用可能なので、とても重宝しています。内容量もお得で、ホワイトボードを買いなおす前に見つけて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
49763674
2019-02-18
用途:
主に連絡板として。
オフィス高野 様 (医療・福祉・介護関連業)

思った以上に大活躍。仕事用に購入したが、子ども部屋の壁にもつけてみると子どもたちが大喜び。場所もとらず、しかも安全。ホワイトボードを置いていたこともあるが、足元が幼児には危ない面もあった。静電気でくっついていますが、今のところ振動などで落ちることはありません。重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
65034217
2018-11-13
用途:
現場での工程説明
建設業・工事業

あちこち探しましたが透明がなく、やっとこちらで見つけ購入しました。ホワイトボードの上に貼って使用する予定です。欲しい商品が見つかってよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
65034217
2018-06-05
用途:
使い方いろいろ
その他業種

洗面台横の壁への水の飛び散り対策、仕事のメモの貼り出し用(事務作業部屋)、キッチンへのレシピ貼り付け用など、まさにどこでもシートを使ってます。

対象商品:
49763674
2018-01-22
用途:
会議時の確認シート(議事録)
コベルコシンワ株式会社 様 (製造業)

電子ボードが印刷できないことがあり(インクトラブル等)、結局、写真を撮る場合があります。写真運用をするのであれば“どこでもシート”でも十分です。
会議テーブル上で書くことも可能で、もちろん壁やガラスに張り付けて書くことも可能です。静電気でどのような所にでも張り付けることが出来ます。また消すと綺麗になり、再利用が可能です。
60x80cmのシートが25枚のミシン目ロールとなっています。とてもリーズナブルな商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする