sec-a018-sw000261 セキュリティーワイヤー HP Desktop Pro A G3対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット 20248938

sec-a018-sw000261 セキュリティーワイヤー HP Desktop Pro A G3対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット 20248938
sec-a018-sw000261 セキュリティーワイヤー HP Desktop Pro A G3対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット 20248938
sec-a018-sw000261 セキュリティーワイヤー HP Desktop Pro A G3対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット 20248938
sec-a018-sw000261 セキュリティーワイヤー HP Desktop Pro A G3対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット 20248938
sec-a018-sw000261 セキュリティーワイヤー HP Desktop Pro A G3対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット 20248938
sec-a018-sw000261 セキュリティーワイヤー HP Desktop Pro A G3対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット 20248938
sec-a018-sw000261 セキュリティーワイヤー HP Desktop Pro A G3対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット 20248938
sec-a018-sw000261 セキュリティーワイヤー HP Desktop Pro A G3対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット 20248938

セキュリティーワイヤー HP Desktop Pro A G3対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20248938品番sec-a018-sw000261
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。
・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。
・【ダイヤルロック式】
鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。
初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。
鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。
・【ワイヤー仕様】
長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。
ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。
・【使用場所】
オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。

質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP Desktop Pro A G3材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
注意
※機器本体は付属しておりません。
※こちらは標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)対応のセキュリティワイヤーです。
※ お使いの機器のスロットサイズをご確認の上お買い求めください。小型セキュリティスロット(約3.2×4.5mmまたは約3.2×5.4mm)等、標準スロット以外の機器には対応していません。
※暗証番号は必ずお控えください。お忘れになるとロックの解除ができなくなるため、十分ご注意ください。初期設定は「0000」です。
※ご返品の際は、設定された暗証番号を記載したメモ等を必ず商品に同梱いただきますようお願いいたします。
※ 暗証番号の記載がない場合は、返品を承ることができかねますのでご了承ください。
※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難、事故等による補償は致しかねます。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする