ステンレスティッシュケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20249008 品番C0108-SV
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

光沢のあるメタリックカラーがスタイリッシュなティッシュケースです。
お部屋のインテリアを邪魔しないシンプルなデザイン。
薄型のボックスティッシュがそのまま使えるサイズです。
壁掛けでもご使用いただけます(ネジ付属)

仕様壁掛け可(螺子付属) 材質ステンレス(SUS304) シルバー 質量(g)約680 サイズ(mm)252×128×74 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする