曜日別特売
C0108-BK ステンレスティッシュケース MROCAT 20249017

C0108-BK ステンレスティッシュケース MROCAT 20249017
C0108-BK ステンレスティッシュケース MROCAT 20249017
C0108-BK ステンレスティッシュケース MROCAT 20249017
C0108-BK ステンレスティッシュケース MROCAT 20249017
C0108-BK ステンレスティッシュケース MROCAT 20249017
C0108-BK ステンレスティッシュケース MROCAT 20249017

ステンレスティッシュケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード20249017品番C0108-BK
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マットな質感が高級感を醸し出すスタイリッシュなティッシュケースです。
お部屋のインテリアを邪魔しないシンプルなデザイン。
薄型のボックスティッシュがそのまま使えるサイズです。
壁掛けでもご使用いただけます(ネジ付属)

仕様壁掛け可(螺子付属)材質ステンレス(SUS201)ブラック(マット)質量(g)約680サイズ(mm)252×128×74繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする