伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 除菌衛生用品
伊藤忠リーテイルリンクの 除菌シート
除菌ウェットクロス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(80枚)
タイプ
ボトル詰め替え用
注文コード
20249035
品番
IRLN-002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
この商品は
タイプ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ふんわりやわらかな不織布にエタノール 80% を含浸した除菌クロスです。エタノールと水のみの使用のため、拭き取り後はすばやく揮発して薬剤の残留がありません。エタノール80%含浸。
用途
ドアノブや机、器具等の除菌に
成分
エタノール、水
タイプ
ボトル詰め替え用
シートサイズ(mm)
140×200
材質(シート)
レーヨン、PET
目付(g/m
2
)
30
エタノール含有率(%)
80
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は拭き取った後の菌を減少させるもので、全ての菌を除去するものではありません。高濃度のエタノールを含有するため、下記の近く及び静電気の影響の強い場所での仕様・保管・廃棄はしないでください。