伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 除菌衛生用品
伊藤忠リーテイルリンクの 除菌シート
除菌ウェットクロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
タイプ
ピロータイプ
注文コード
20249051
品番
IRLN-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ふんわりやわらかな不織布にエタノール 80% を含浸した除菌クロスです。エタノールと水のみの使用のため、拭き取り後はすばやく揮発して薬剤の残留がありません。エタノール80%含浸。
用途
ドアノブや机、器具等の除菌に
成分
エタノール、水
タイプ
ピロータイプ
シートサイズ(mm)
140×200
材質(シート)
レーヨン、PET
目付(g/m
2
)
30
エタノール含有率(%)
80
注意
※本商品は拭き取った後の菌を減少させるもので、全ての菌を除去するものではありません。高濃度のエタノールを含有するため、下記の近く及び静電気の影響の強い場所での仕様・保管・廃棄はしないでください。