スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの 帳票
スマートバリューの 連続伝票用紙(ストックフォーム)
ストックフォーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
20249060
品番
A251J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
大量使用におすすめの国産ストックフォームです。
タイプ
罫線
穴数
22
白色度(%)
83
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
63以上
紙厚(μm)
83
寸法(inch)
(幅×奥)15×11
罫線
有(3ライン、線幅8.5mm)
適合プリンタ
ドットプリンタ
ミシン目
右ミシン目入
注意
※製造上、途中で切られている場合がございます。
※ドットプリンタ専用です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。