グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 熱中症対策/節電/衛生標識
熱中症注意マグネット動物柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20249157
品番
NCSC-MW5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
熱中症注意マグネット動物柄は、シンプルで分かりやすいデザインです。お子様も興味を引きやすい、可愛らしい動物の柄です。学校や様々な公共の施設などで、熱中症対策としてご使用いただけます。
用途
熱中症の注意喚起に。
厚さ(mm)
0.8
色
白
取付方式
マグネット
縦(mm)
100
横(mm)
100
表示内容
熱中症注意
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません