No.260S ニューフクロール 福助工業 半透明色 20249198

ニューフクロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4本) 寸法(幅W×長さL)(mm)260×340 注文コード20249198 品番No.260S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

さまざま用途にご使用いただける高密度ポリエチレン製極薄(6μ)ロール巻ポリ袋です。ミシン目がついており1枚づづ切り離してご使用いただけます。
食品衛生法試験に合格した衛生的な袋で食品1次接触に対応しております。

材質HDPE 厚さ(mm)0.006 用途スーパーマーケット、小売店、加工作業所、ご家庭等様々な用途でご使用いただけます。 半透明 寸法(幅W×長さL)(mm)260×340 1ロール(枚)3100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20249198 No.260S 70263314 0619922 ニューフクロール 福助工業 ニューフクロール 福助工業 1箱(3100巻×4本) 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする