Sarahプラス 家庭用水耕栽培キット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20249286 品番040410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

実のなる野菜・葉もの野菜どちらも育てられる水耕栽培キット
実のなる野菜用と葉もの野菜用の2種類のマルチパネルが「ホームハイポニカSarah+(サラプラス)」には標準で付属しています。
季節やお好みに合わせてさまざまな植物の水耕栽培をお楽しみいただけます。
大きめの栽培槽により根を多く張らせられ、植物を大きく元気に栽培することができます。

付属品果菜用マルチパネル、葉菜用マルチパネル、ハイポニカ液体肥料(1リットル)・果菜用培地(4セット)・葉菜用培地(120個)・栽培鉢(1個)・栽培鉢カバー・計量カップ・取扱説明書・栽培のしおり 質量(kg)5 レッド 容量(L)(液肥)35 消費電力(W)5.5/6.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×360×330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20249286
2021-08-19
用途:
水耕栽培
その他業種

ポンプ取り付け位置が、説明書の通りだと、設置できない。
写真でいう、養液を上に送り出してる口部分の真下に、ポンプ設置位置があります。
で、そのポンプ取り付け位置を示す突起があるが、商品搬送時に、同じ場所に入っている何かが当たって、突起が折れていた。使わない突起なので、別にいいんですが。
もし、正しい取り付け方があるなら教えてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする