NCHEM-2 熱中症注意ヘルメットステッカーマル型3枚セット グリーンクロス 20249367 NCHEM-2 熱中症注意ヘルメットステッカーマル型3枚セット グリーンクロス 20249367

熱中症注意ヘルメットステッカーマル型3枚セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード20249367 品番NCHEM-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

熱中症注意ヘルメットステッカーマル型は、シンプルで分かりやすいデザインです。ヘルメットに貼るだけで、熱中症の注意喚起としてご使用いただけます。同柄のデザインで四角型タイプのステッカーもございます。ラミネート加工が施されており、耐久性があります。

用途熱中症の注意喚起に。 厚さ(mm)0.1 取付方式ステッカー 縦(mm)45 横(mm)45 表示内容熱中症注意
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする