No.946-C プライスホルダー サンニシムラ 20250058

No.946-C プライスホルダー サンニシムラ 20250058
No.946-C プライスホルダー サンニシムラ 20250058
No.946-C プライスホルダー サンニシムラ 20250058

プライスホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(1セット×100枚)タイプC注文コード20250058品番No.946-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

飛び出した形状のタイプ(テンプル上からはみだした形状。眼鏡のデザインに被らず見やすい形です。)または穴が二つついたタイプ(テンプルサイズに応じて、通す穴を変えられるタイプです。)になります。裏うつりしづらい加工をしています(ノンコピー)。薄手で使い易いです。日本製。

用途
眼鏡テンプル用プライホルダー
寸法(mm)23×60クリアタイプC素材エチレン酢酸ビニル
注意
※プライスホルダー収納用のプライスカードは付属しておりません。
※対応値札サイス:17×32mm以内のものをご用意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする