プライスホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット×100枚) タイプD 注文コード20250067 品番No.946-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

飛び出した形状のタイプ(テンプル上からはみだした形状。眼鏡のデザインに被らず見やすい形です。)または穴が二つついたタイプ(テンプルサイズに応じて、通す穴を変えられるタイプです。)になります。裏うつりしづらい加工をしています(ノンコピー)。薄手で使い易いです。日本製。

用途眼鏡テンプル用プライホルダー 寸法(mm)36×40 クリア タイプD 素材エチレン酢酸ビニル
注意
※プライスホルダー収納用のプライスカードは付属しておりません。
※対応値札サイス:17×32mm以内のものをご用意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする