ミニハンドノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20250320 品番ミニハンドノズルー15A
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

清掃時にミニハンドノズルを使用することで離れた元栓まで戻らずに手元で水を止水出来ます。
手元操作なので使いやすく水の節水に繋がります。
ステンレスとアルミ合金なので錆びなくて衛生的です。
業務用ハンドノズル15Aと比べて軽量で扱いやすいです。

材質SUS/アルミ 全長(mm)約210 サイズ15A 質量(g)約250 タケノコ外径(Φmm)Φ17
注意
※温水にはご使用出来ません。
※澱流か直線注水操作ですのでシャワー状には変更出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする