フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
業務用ハンドノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20250329
品番
業務用ハンドノズルー15A
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
清掃時にハンドノズルを使用することで離れた元栓まで戻らずに手元で水を止水出来ます。
手元操作なので使いやすく水の節水に繋がります。
ステンレスとアルミ合金なので錆びなくて衛生的です。
材質
SUS/アルミ
全長(mm)
約300
サイズ
15A
質量(g)
約480
タケノコ外径(Φmm)
Φ17
注意
※温水にはご使用出来ません。
※澱流か直線注水操作ですのでシャワー状には変更出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材