業務用ハンドノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20250347 品番 業務用ハンドノズルー25A
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

清掃時にハンドノズルを使用することで離れた元栓まで戻らずに手元で水を止水出来ます。
手元操作なので使いやすく水の節水に繋がります。
ステンレスとアルミ合金なので錆びなくて衛生的です。

材質SUS/アルミ 全長(mm)約300 サイズ25A 質量(g)約480 タケノコ外径(Φmm)Φ25
注意
※温水にはご使用出来ません。
※澱流か直線注水操作ですのでシャワー状には変更出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする