HSC-20BLN コードレスツライツカッター オグラ 20250503

コードレスツライツカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20250503 品番HSC-20BLN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥185,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新型刃物採用でランニングコストが大幅低減!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!

電圧(V)直流18 付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B 仕様【チップソー刃物一枚あたりの連続切断回数】D19(SD345): 約950回、D16(SD345): 約1400回、D13(SD345): 約2500回、D10(SD345): 約3000回、【バッテリ一個あたりの連続切断回数】D19(SD345): 約110回、D16(SD345): 約165回、D13(SD345): 約245回、D10(SD345): 約370回 質量(kg)4.0(バッテリ含む) 切断能力SD490相当品:620N/mm2(63kgf/mm2)、最大D19 モーター直流マグネット 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)471×137×139 バッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B) 充電器出力DC7.2V-18V・直流9A 充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20250503 HSC-20BLN 20250519 HSC-25BLN コードレスツライツカッター オグラ コードレスツライツカッター オグラ 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする