電圧(V)直流18
付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B
仕様【チップソー刃物一枚あたりの連続切断回数】D25(SD345): 約650回、D19(SD345): 約950回、D16(SD345): 約1400回、D13(SD345): 約2500回、D10(SD345): 約3000回、【6.0Ahバッテリ一個あたりの連続切断回数】D25(SD345): 約60回、D19(SD345): 約110回、D16(SD345): 約165回、D13(SD345): 約245回、D10(SD345): 約370回
質量(kg)4.0 (バッテリ含む)
切断能力SD490相当品:620N/mm2(63kgf/mm2)、最大D25
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×137×139
バッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)
充電器出力DC7.2V-18V・直流9A
充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)