商品レビューを投稿する内容量1個注文コード20250557品番RFRWPL03WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,280販売価格(税別)
本製品は高さ約160mm周囲約195mmまでのスマートフォンが収納可能な防水ケースです。
iPhone 12 Pro、iPhone 11 Pro Max等(6.5インチ)が収納できるLサイズです。
防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。
音声や電波を通過する透明素材を使用しています。
本製品を装着したままで、タッチパネル操作、カメラ撮影、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。
濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。
ネックストラップ先端のジョイントパーツは取り外し可能です。
ストラップを首にかけたまま防水ケースを取り外すことができます。
※ストラップを取り付けた状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。 製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。
開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。