防災向け反射板付き防水ケース BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20250566 品番RFRWPL04BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,681
販売価格(税別)
1,528

本製品は高さ21cm周囲24.8cmまでのスマートフォンが収納可能な防水ケースです。
iPhone12ProMax(6.7インチ)が手帳ケースごと収納できる特大サイズです。
暗いところで反射する反射板付きです。
防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。
音声や電波を通過する透明素材を使用しています。
本製品を装着したままで、タッチパネル操作、カメラ撮影、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。
濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。
ネックストラップ先端のジョイントパーツは取り外し可能です。
首にかけたまま防水ケースを取り外すことができます。
開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。

セット内容ケース×1、ネックストラップ×1 質量(g)71(本体)、6(ストラップ)
注意
※本製品は簡易防水を目的とした製品です。水中でのご使用はおやめください。
※iPhone SE(2nd),iPhone 8,iPhone 8 Plus,iPhone 7,iPhone 7 Plusのホームボタンの操作に対応しておりません。
※【設定】→【アクセシビティ】→【タッチ】→【Assistive Touch】の順に選択し、Assistive Touch機能をONにすることで、画面上でホームボタン操作ができるようになります。
※指紋認証機能には対応しておりません。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする