ボールペン G-FREE07

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20250810 品番 165222230
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

疲れにくいボールペン「G-FREE」
サスペンション内蔵により筆記時の余分な力を吸収します。
ノックを回して弾力を9段階に調整できます。時計回りで硬め、反時計回りで軟らかめの書き味になります。
なめらかな低摩擦油性インクにより、筆記がさらに快適になります。

材質軸・口金:PC再生樹脂・PC樹脂 / クリップ:PC再生樹脂 / ノック:POM再生樹脂 / グリップ:エラストマー樹脂 レッド 方式ノック式 本体質量(g)12.2 本体サイズ(mm)Φ20×145(クリップ部含む) 替芯油性ブラック 18-0055 ボール径(Φmm)0.7 色(本体)レッド 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする