ボールペン ペンシエロ ヴェリタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ダークグレー 注文コード20250950 品番160390221
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「Pensiero」シリーズの[Verita]のボールペンです。
[Verita(ヴェリタ)]
「真実」「真理」などを意味するイタリア語
贈り物にぴったりな筆記具シリーズ「Pensiero(ペンシエロ)」
「Pensiero(ペンシエロ)」は、思いやり、ちょっとした贈り物のようなニュアンスを持つイタリア語です。
日本人のような奥ゆかしさがある言葉で、筆記具を通じて贈る人も贈られる人もあたたかい気持ちになっていただければという想いが込められています。

付属品説明書 (新)総合使用説明書(和英)、ケース 材質蓋・大先:PMMA樹脂 軸径(Φmm)Φ9.5 ダークグレー 方式回転式 本体質量(g)23 仕上【金属部】ニッケルクロムメッキ 本体サイズ(mm)Φ15.5×133(クリップ部含む) 替芯18-0500 ボール径(Φmm)0.7 芯色油性ブラック 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする