160570231 ボールペン ペンシエロ フィエロ セーラー万年筆 20250977

ボールペン ペンシエロ フィエロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本ピンク注文コード20250977品番160570231
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

「Pensiero」シリーズの[Fiero]のボールペンです。
[Fiero(フィエロ)]「誇り」などを意味するイタリア語
贈り物にぴったりな筆記具シリーズ「Pensiero(ペンシエロ)」
「Pensiero(ペンシエロ)」は、思いやり、ちょっとした贈り物のようなニュアンスを持つイタリア語です。
日本人のような奥ゆかしさがある言葉で、筆記具を通じて贈る人も贈られる人もあたたかい気持ちになっていただければという想いが込められています。

付属品回転式ボールペン説明書、ケース材質蓋・大先:PMMA樹脂軸径(Φmm)Φ9.5ピンク方式回転式本体質量(g)27.9仕上【金属部】ゴールドIP本体サイズ(mm)Φ16×133.5(クリップ部含む)替芯18-0103ボール径(Φmm)0.7芯色油性ブラック繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする