谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
前ひさし エアライト 軽量 固定メタル鋲
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20251377
品番
ST#175-JMZ(EPA) C18
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
短めのつばが全周に廻り全方位の衝撃に強い。
色
クリーム
使用区分
飛来・落下物用+墜落時保護用
材質
FRP
種類
アメリカン
用途
飛来・落下物、墜落時保護
仕様
EPA付ヘッドバンド、エアライト、かるメット、固定メタル鋲
質量(g)
390
タイプ
内装J型
名入れ
可