グリーンクロス
グリーンクロスの 室内表示
グリーンクロスの 案内標識
動物柄置き配ドアノブサイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
置き配お願いします
注文コード
20251625
品番
DOHD-TO1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
動物柄置き配ドアノブサインは、シンプルで分かりやすく可愛らしいデザインです。ドアノブに引っかけるだけで簡単にご使用いただけます。豊富なカラーバリエーションとデザインは視認性にも優れています。
用途
荷物の置き配の指定に。
厚さ(mm)
1
径(Φmm)
【フック】45
取付方式
引っ掛け
縦(mm)
200
横(mm)
85
表示内容
置き配お願いします
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません