NCSC-SS2 熱中症注意ステッカー動物柄 グリーンクロス 20252149 NCSC-SS2 熱中症注意ステッカー動物柄 グリーンクロス 20252149 NCSC-SS2 熱中症注意ステッカー動物柄 グリーンクロス 20252149 NCSC-SS2 熱中症注意ステッカー動物柄 グリーンクロス 20252149

熱中症注意ステッカー動物柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 水色 注文コード20252149 品番NCSC-SS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

熱中症注意ステッカー動物柄は、シンプルで分かりやすいデザインです。お子様も興味を引きやすい、可愛らしい動物の柄です。学校や様々な公共の施設などで、熱中症対策としてご使用いただけます。ラミネート加工が施されており、耐久性があります。

用途熱中症の注意喚起に。 厚さ(mm)0.1 水色 取付方式ステッカー 縦(mm)100 横(mm)100 表示内容熱中症注意
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする