電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 面体・電池セット

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20252377 品番390968
参考基準価格(税別)¥57,170 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ
水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」
会話を明瞭にする伝声器内蔵
呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能
バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報

用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い 仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間 セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池 種類大風量 粒子捕集効率(%)99.97以上 フィルターアルファリングフィルターBRD-82 ろ過材の種類PL3 稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8〜17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする