勝星産業
勝星産業の インナー手袋
ストレッチ軍手10双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10双)
注文コード
20252411
品番
#5000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ポリエステル 100%で編み上げているので、真っ白で柔らかく伸縮性の良い軍手です。
10ゲージの軍手で純綿や混紡軍手よりも低発塵です。
用途
建設・土木・農業・工場・その他一般作業 、インナー
サイズ
L
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
素材
繊維:ポリエステル 100%
手囲い(cm)
18
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。