指先ロングフィットライナーホワイト 10双組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 20252420 品番 WH-2500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
袖長タイプで服や腕を汚れから守ります。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
通気性が良く汗蒸れを軽減

用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等 サイズS 全長(cm)31.5 中指長(cm)7 色(手首部)ブルー 素材樹脂:ポリウレタン、繊維:ナイロン 手囲い(cm)17
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする