共和電業(KYOWA)
共和電業(KYOWA)の 電子部品(オンボード)
共和電業(KYOWA)の 能動部品
共和電業(KYOWA)の 基板用センサ
3線式用ひずみゲージ端子 T-F3B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
20252517
品番
T-F3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途
リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。
種別
3線式
使用温度範囲(℃)
-196〜120
寸法(幅W×長さL)(mm)
1極あたり:14×13
材質(ベース)
ガラスエポキシ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用温度範囲は使用する接着剤に依存します。